Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaDot M211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaDot M211
LaDot M211
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95244741
Hersteller:
     LaDot
Herst.-Nr.:
     LAM211
EAN/GTIN:
     8718503972572
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
50 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Stein
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LaDot
LAM135
ab € 3,74*
Sonstiges
LaDot
LAM151
ab € 3,74*
Sonstiges
LaDot
LAM175
ab € 3,75*
Sonstiges
LaDot
LA0002
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.