Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBI3231A Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBI3231A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3231A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3231A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9464220
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBI3231A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
387 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Toshiba Satellite P500
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
47 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.