Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT2K32G48C40U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT2K32G48C40U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Crucial CT2K32G48C40U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94579717
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K32G48C40U5
EAN/GTIN:
     649528905666
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.