Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Ovale Pflanzschale 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Ovale Pflanzschale 430
Scheurich Ovale Pflanzschale 430
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93983851
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     47521
EAN/GTIN:
     4002477475219
Suchbegriffe:
Blumenschale
Pflanzschale
Übertopf
scheurich übertopf
Die dickwandige ovale Orchideenschale 430 von Scheurich in modernem Stil passt zu allen gängigen Orchideen. Ihre gerade, schnörkellose Form lässt die edlen Pflanzen perfekt zur Geltung kommen und fügt sich wunderbar in jeden Einrichtungsstil ein. Ideal für zwei Orchideen in gängigen Pflanzcontainern bis XX cm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Höhe
130 mm
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Form
Oval
Unterstützte Positionierung
Indoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.