Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93895794
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     HZV-00107
EAN/GTIN:
     889842906349
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
64 GB
Min. benötigter RAM
4 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1 GHz
Minimum DirectX Anforderung
12.0
Lizenz
Software-Typ
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.