Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSR 1-2425SM Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSR 1-2425SM Elektrischer Umwandler
Traco Power TSR 1-2425SM Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93849628
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2425SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
4.6 - 36 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
2.5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Kunststoff, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.3 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
15.2 mm
Gewicht
1.7 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,481*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,119*
€ 12,04161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,261*
€ 11,02059
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,481*
€ 8,90239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.