Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSR 1-0518SM Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSR 1-0518SM Elektrischer Umwandler
Traco Power TSR 1-0518SM Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93849515
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-0518SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
3 - 5.5 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
1.8 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel, Kunststoff
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
10.1 mm
Höhe
11.7 mm
Gewicht
1.7 g
Weitere Suchbegriffe: schaltregler-ic traco, dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,451*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,271*
€ 11,03249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,451*
€ 8,86669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.