Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
LG 75UR640S9ZD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 330 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93848456
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75UR640S9ZD
EAN/GTIN:
     8806091541376
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
6
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
202 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
179 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
166 kWh
Stromverbrauch (max.)
228 W
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1678 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
362 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1027 mm
Gewicht (mit Ständer)
32100 g
Breite (ohne Standfuß)
1678 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
964 mm
Gewicht (ohne Ständer)
31400 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
330 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.047,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,39*
€ 1.380,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,59*
€ 1.360,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,64*
€ 1.293,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,77*
€ 1.268,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,37*
€ 1.246,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.