Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 5440EURD Smart-Padlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 5440EURD Smart-Padlock
MASTER LOCK 5440EURD Smart-Padlock
MASTER LOCK 5440EURD Smart-Padlock
MASTER LOCK 5440EURD Smart-Padlock
MASTER LOCK 5440EURD Smart-Padlock
MASTER LOCK 5440EURD Smart-Padlock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93821664
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     P63348
EAN/GTIN:
     3520190944740
Suchbegriffe:
Bluetooth-Vorhängeschloss
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Smart-Padlock
Schloss Art
Code, Ohne Schlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Beleuchtete Tastatur
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Anwendungsunterstützend
Ja
LED-Anzeigen
Batterieaustausch
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
183 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Schäkel Breite
46 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.