Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93799971
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     4056929230321
EAN/GTIN:
     4056929230321
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.09 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
1.1 m
Maximale Blendenzahl
1,4
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
1,4 - 22
Fokuseinstellung
Manuell
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
100.7 mm
Gewicht
599 g
Technische Details
Sichtwinkel
28.3 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.516,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.732,18*
€ 3.251,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.707,21*
€ 3.221,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.620,57*
€ 3.118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.546,20*
€ 3.029,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,04*
€ 2.994,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.