Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 3000024 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 3000024 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Absima 3000024 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93777680
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     3000024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Die neue Absima Tool Serie erleichtert ab sofort das Schrauberleben. Dafür wurde z.B. auf drehbare Griffkappen geachtet die das Schrauben zu einer ermüdungsfreien Angelegenheit machen. Die Kunstoffgriffe liegen zudem sehr ergonomisch in der Hand. In Punkto Qualität werden die Absima Tools auch dem hohen Anspruch gerecht : Qualitäts - Werkzeugstahl , eine sehr hohe Passgenauigkeit und das geringe Gewicht lassen Schrauberherzen höher schlagen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Klingenbreite
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.