Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX P36STPXC6A24GY Netzwerkkabel Grau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX P36STPXC6A24GY Netzwerkkabel Grau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX P36STPXC6A24GY Netzwerkkabel Grau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX P36STPXC6A24GY Netzwerkkabel Grau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX P36STPXC6A24GY Netzwerkkabel Grau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93757249
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     P36STPXC6A24GY
EAN/GTIN:
     311778770904
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die PATCHBOX® ist das innovativste Verkabelungssystem für Netzwerkschränke, das es je gab. Nie wieder Kabelsalat, da die Patchkabel immer in der richtigen Länge zur Verfügung stehen. Einfach zu montieren und stark verkürzte Wartungsarbeiten. Spart massiv Zeit und Geld. Die PATCHBOX® 365 ist mit einer Kabellänge von 0,8m bestens für kleine Wandschränke (8HE) geeignet. ISO/IEC 11801 Channel Class Ea und ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel geteste, RoHS-konforme und PoE-fähige Cat.6a Patchkabel (STP: PoE; UTP: PoE++ (802.3bt, Type 3, 60 W)). Ausziehbare Patchkabel für die perfekte Länge. Kabelstopper zur präzisen Einstellung der Kabellänge. Jede Kassette verfügt über eine eigene Beschriftungsoption. Stahlrahmen für bis zu 24 PATCHBOX® Kassetten. PATCHBOX® Patchcatch (0HE Kabelführungen) und /dev/mount Käfigmutter-Alternative ebenso kostenlos enthalten. Einfaches Austauschen von PATCHBOX® Kassetten. Die PATCHBOX® wurde im Hinblick auf Geschwindigkeit und Simplizität entwickelt. Die Installation der PATCHBOX® und das Patchen der 24 Kabel ist im Schnitt 8-mal schneller als die konventionelle Methode. Ebenso die typischen Wartungsarbeiten (moves, adds, changes) und der Wechsel eines Switches sind sogar 10-mal schneller. Darüber hinaus ermöglicht die PATCHBOX® eine höhere Packungsdichte im Netzwerkschrank im Vergleich zur herkömmlichen Methode. Das bedeutet: Mehr Komponenten im Netzwerkschrank bei einer besseren Übersicht!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
8740 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
660 g
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Kabel-Klasse
Ea
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 448,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,28*
€ 529,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.