Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX C36STPXC6AXX1B Netzwerkkabel Blau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX C36STPXC6AXX1B Netzwerkkabel Blau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX C36STPXC6AXX1B Netzwerkkabel Blau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX C36STPXC6AXX1B Netzwerkkabel Blau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX C36STPXC6AXX1B Netzwerkkabel Blau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX C36STPXC6AXX1B Netzwerkkabel Blau 0,8 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93757222
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     C36STPXC6AXX1B
EAN/GTIN:
     311778770935
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Die PATCHBOX® Kassetten bilden das Herzstück einer jeden PATCHBOX®. In jeder PATCHBOX® Kassette befindet sich unser einzigartiger und patentierter Mechanismus, der für State-of-the-Art Kabelmanagement in deinem Netzwerkschrank sorgt. Die modularen PATCHBOX® Kassetten sind in Einzelpackungen erhältlich und bieten vollständige Anpassungsoptionen für die PATCHBOX®. Variiere dabei beliebig in der Farbe (Schwarz, Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Violett, Grau) und wähle zwischen geschirmten oder ungeschirmten Kabeln. Unsere flachen Patchkabel sind ausschließlich in Twisted-Pair-Ausführung erhältlich. Achte darauf, dass du die PATCHBOX® Kassetten mit dem passenden PATCHBOX® Rahmen (Plus+ oder 365) kombinierst. Die PATCHBOX® Kassetten sind mit ISO/IEC 11801 Channel Class Ea und ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel getesten, RoHS-konforme und PoE-fähigen Cat.6a Patchkabeln (STP: PoE; UTP: PoE++ (802.3bt, Type 3, 60 W)) ausgestattet. Außerdem bietet PATCHBOX hochwertige Glasfaser Kabel mit Corning®-Fasern (OS2 Single Mode / OM4 Multi Mode) mit verschiedenen Steckertypen (LC-LC oder LC-SC) an. Weitere Glasfaser Steckertypen sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Kabel-Klasse
Ea
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.