Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX C60UTPXC6AXX1W Netzwerkkabel Weiß 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX C60UTPXC6AXX1W Netzwerkkabel Weiß 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
PATCHBOX C60UTPXC6AXX1W Netzwerkkabel Weiß 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
PATCHBOX C60UTPXC6AXX1W Netzwerkkabel Weiß 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
PATCHBOX C60UTPXC6AXX1W Netzwerkkabel Weiß 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
PATCHBOX C60UTPXC6AXX1W Netzwerkkabel Weiß 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93757206
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     C60UTPXC6AXX1W
EAN/GTIN:
     311778770744
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patchkabel Kabelbox
Patchpanel
Die PATCHBOX® Kassetten bilden das Herzstück einer jeden PATCHBOX®. In jeder PATCHBOX® Kassette befindet sich unser einzigartiger und patentierter Mechanismus, der für State-of-the-Art Kabelmanagement in deinem Netzwerkschrank sorgt. Die modularen PATCHBOX® Kassetten sind in Einzelpackungen erhältlich und bieten vollständige Anpassungsoptionen für die PATCHBOX®. Variiere dabei beliebig in der Farbe (Schwarz, Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Violett, Grau) und wähle zwischen geschirmten oder ungeschirmten Kabeln. Unsere flachen Patchkabel sind ausschließlich in Twisted-Pair-Ausführung erhältlich. Achte darauf, dass du die PATCHBOX® Kassetten mit dem passenden PATCHBOX® Rahmen (Plus+ oder 365) kombinierst. Die PATCHBOX® Kassetten sind mit ISO/IEC 11801 Channel Class Ea und ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel getesten, RoHS-konforme und PoE-fähigen Cat.6a Patchkabeln (STP: PoE; UTP: PoE++ (802.3bt, Type 3, 60 W)) ausgestattet. Außerdem bietet PATCHBOX hochwertige Glasfaser Kabel mit Corning®-Fasern (OS2 Single Mode / OM4 Multi Mode) mit verschiedenen Steckertypen (LC-LC oder LC-SC) an. Weitere Glasfaser Steckertypen sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
320 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Kabel-Klasse
Ea
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchpanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.