Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MB2000GCQXQ Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MB2000GCQXQ Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
HPE MB2000GCQXQ Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93489968
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     MB2000GCQXQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.