|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-93450389 Herst.-Nr.: P73-08348 EAN/GTIN: 889842770087 |
| |
|
|  |  |
 | Ideal für physische oder nur geringfügige virtualisierte Umgebungen
Hybridfunktionen mit Microsoft Azure Die Kombination aus lokaler Infrastruktur und Hybridfunktionen vereinfacht den Weg in die Cloud.
Höherer Schutz bei Remote-Zugriffen Dank vereinfachter Bereitstellung und optimierter Verwaltung von Remote-Apps und -Desktops erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern die Arbeit.
Fortschrittliche, mehrschichtige Sicherheit Die im Betriebssystem integrierten Sicherheitsfunktionen schützen die Daten und Apps Ihres Unternehmens.
Modernisierte Serverinfrastruktur Indem Sie Ihre Windows Server Software-Defined (WSSD) Datacenter mithilfe von Windows Server 2022 realisieren, profitieren Sie von einer höheren Skalierbarkeit, mehr Sicherheit und einer besseren Kosteneffizienz.
Windows Server 2022 bietet erweiterte Sicherheit auf mehreren Ebenen, Hybridfunktionen unter Azure und eine flexible Anwendungsplattform. Mit diesem Release führen wir Secured-Core-Funktionen ein, über die Sie Hardware, Firmware und Windows Server-Betriebssystemfunktionen vor komplexen Sicherheitsbedrohungen schützen können. Der Secured-Core-Server baut auf Technologien wie Windows Defender-Systemüberwachung und virtualisierungsbasierter Sicherheit auf, um das Risiko von Firmware-Sicherheitslücken und raffinierter Schadsoftware zu minimieren. Das neue Release bietet außerdem sichere Verbindungen, die mehrere neue Funktionen umfassen, u. a. besonders schnelle und sichere verschlüsselte HTTPS-Verbindungen und SMB AES 256-Verschlüsselung nach Branchenstandard. Windows Server 2022 verbessert die Verwaltung von Hybridservern durch eine deutlich optimierte VM-Verwaltung, eine erweiterte Ereignisanzeige und viele weitere Funktionsneuheiten im Windows Admin Center. Darüber hinaus enthält dieses Release wichtige Verbesserungen für Windows-Container, wie z. B. kleinere Imagegrößen mit kürzeren Downloadzeiten, vereinfachte Implementierung von Netzwerkrichtlinien und Containerisierungstools für .NET-Anwendungen. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der unterstützten Prozessorkerne | 24 | Lizenz | Software-Typ | Lizenz |  | Unterstützte Sprachen | Deutsch |  | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | Architekturunterstützung | 64-Bit Computing | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |