Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10219 Projektorlampe 275 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10219 Projektorlampe 275 W
CoreParts ML10219 Projektorlampe 275 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9333244
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10219
EAN/GTIN:
     5704327669845
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson EB-G5000, EB-G5200, EB-G5300, EB-G5350
Lampenleistung
275 W
Lampenlebensdauer
1500 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.