Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL783A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL783A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Aruba JL783A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93313946
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL783A
EAN/GTIN:
     190017481135
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10G Ind-Temp SFP+-SMF-Transceiver, LC LR 10 km, für die Verwendung in ausgewählten Aruba Switches.
Weitere Informationen:
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
20.9 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul hp, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.078,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.244,27*
€ 3.860,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.217,52*
€ 3.828,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.134,03*
€ 3.729,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.090,10*
€ 3.677,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.078,96*
€ 3.663,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.