Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly TWS250SPP-BEU Smart Lighting Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93286342
Hersteller:
     Twinkly
Herst.-Nr.:
     TWS250SPP-BEU
EAN/GTIN:
     8056326671365
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Girlande
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
240 V
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Länge (mm)
2500 mm
Glühbirnendurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Strangleuchte
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
250
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Timer
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.