| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-92988744 Herst.-Nr.: BS77911/3 EAN/GTIN: 4017538012616 |
| |
|
| | |
| erfüllt alle Standards im Telekommunikationsbereich OM3-Faser sind für 10 Gigabit/s geeignet Halogenfrei und flammwidrig Vorteile gegenüber der Kupfertechnik a) keine Signaleinstreuung auf danebenliegende Fasern b) keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störfelder c) keine Erdung notwendig d) hohe Abhörsicherheit Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Lichtleitertyp | OM3 | | Anschluss 1 | SC | | Anschluss 2 | ST | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Aqua-Farbe | | Jackenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |