Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Arabisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92927571
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407956
EAN/GTIN:
     840056143494
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
10.2-inch iPad (7th & 8th gen.)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Gewicht und Abmessungen
Breite
197.2 mm
Tiefe
256.8 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
34.5 mm
Tastatur
Tastatursprache
Arabisch
Eingabegerät
Trackpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.