Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16Q-32GTESC Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92917900
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C16Q-32GTESC
EAN/GTIN:
     4713294228864
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 32gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Dual-channel/Quad-channel
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: gskill ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.