Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS96005 SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS96005 SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz
shiverpeaks BS96005 SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92882478
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS96005
EAN/GTIN:
     4017538039408
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 1,5m

· Anschlüsse: Scart-Stecker - Scart-Stecker
· Stecker: Schnapphaube
· Aufbau Schirmung: Innenleiter: Koax 10 x 0,10mm , Electronic 7 x0,10mm , Schirmung: Koax 28 x 0,10mm / Gesamt Schirmung 0,025mm Al Folie,
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.