Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54086 Speicherkarte 8 GB CFast 2.0 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54086 Speicherkarte 8 GB CFast 2.0 MLC
DeLOCK 54086 Speicherkarte 8 GB CFast 2.0 MLC
DeLOCK 54086 Speicherkarte 8 GB CFast 2.0 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92638641
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54086
EAN/GTIN:
     4043619540860
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
51.86 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
35 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.2 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.