Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T04780 Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T04780 Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner T04780 Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner T04780 Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner T04780 Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner T04780 Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner T04780 Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner T04780 Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92465536
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T04780
EAN/GTIN:
     9006072056687
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
rottner edelstahl briefkasten
briefkasten edelstahl
Ein wunderbarer Blickfang ist der Rottner Briefkasten Teramo aus Edelstahl. Optik und Funktion harmonieren perfekt. Besonders toll ist die doppelte Einwurfmöglichkeit - von vorne oder von hinten möglich.
An der Klappe befindet sich eine kleine Tropfnase, die Ihre Sendungen vor Nässe und Schmutz schützt. Ihr Namensschild kommt rechts oben in den dafür vorgesehenen Namensschildhalter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
1500 g
Slot-Breite
320 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Weiß
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.