Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN125430 Drahtverbinder RJ45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN125430 Drahtverbinder RJ45 Metallisch
Lanview LVN125430 Drahtverbinder RJ45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92447370
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN125430
EAN/GTIN:
     5704174320586
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.3 g
Breite
14 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
AWG Kabelgröße
24/26
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
111 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.