Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
LogiLink UA0384 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92289874
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0384
EAN/GTIN:
     4052792064766
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Web Cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Stativ enthalten
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 9.10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
USB
Ja
Kabellänge
1.6 m
Neigungswinkelbereich
-90 - 0 °
Drehen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
285 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
143 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
YUY2
Unterstützte Bildformate
MJPEG
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Brennweitenbereich
70 ~ ∞ mm
Rauschverhältnis (SNR)
65 dB
Weißabgleich
Auto
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, ringleuchte, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.