Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92050471
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7010
EAN/GTIN:
     4897098683378
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Schnelle WLAN-Verbindung
auch von unterwegs

Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
M7010

Grenzlos
Der M7010 ermöglicht eine praktische tragbare WLAN-Verbindung in den meisten Ländern der Welt durch die Unterstützung der aktuellen LTE Mobilfunkstandards. Ob ruckelfreies HD-Streaming, sekundenschnelle Downloads oder Onlinegaming, alles ist möglich.

WLAN-Verbindung
für bis zu 10 Geräte

Mit TP-Links 4G/LTE-WLAN-Router M7010 können Sie die mobile 3G/4G-Verbindung mit bis zu 10 drahtlosen Geräten wie Tablets, Smartphones, Laptops usw. nutzen.

Bis zu 8 Stunden grenzenlose Mobilität
Mit seinem leistungsfähigen 2000mAh-Akku kann der M7010 bis zu 8 Stunden netzunabhängig betrieben werden. Der M7450 eignet sich perfekt für private oder geschäftliche Reisen, Outdoor-Aktivitäten und vieles mehr.

Sekundenschnelle Installation
Der M7010 verfügt über ein kompaktes und benutzerfreundliches Design. Sie brauchen nur die SIM-Karte einzulegen und den Netzschalter zu drücken, der Highspeed-4G-Hotspot ist innerhalb einer halben Minute Betriebsbereit.

Einfaches Management mit der tpMiFi-App
Mit der tpMiFi-App können Sie Ihren M7010 einfach und unkompliziert über jedes iOS-Gerät verwalten. Setzen Sie Datenlimits, überwachen Sie, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen und verschicken Sie Nachrichten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
150 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
Mikro-USB
USB Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
56.7 mm
Höhe
19.8 mm
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, WLAN
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G, LTE
3G-Standards
HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-FDD
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows Phone, iOS
Zertifizierung
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Ethernet LAN Charakteristiken
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.