|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-91976466 Herst.-Nr.: 54462 EAN/GTIN: 757120544623 |
| |
|
|  |  |
 | Der 4-Port USB-A Hub erweitert die USB-Fähigkeiten eines Computers indem er vier USB-A-Anschlüsse bietet, sodass Sie mehr Peripheriegeräte anschließen und Daten bis 480 Mbps übermitteln können – ideal für Tastaturen, Mäuse, USB-Sticks und andere USB-Geräte mit niedriger Ausgangsleistung. Der kleine, leichte und tragbare Hub kann einfach auf Ihrem Schreibtisch oder in einer Laptop-Tasche aufbewahrt werden. Dieser Hub ist ein perfektes Zubehörteil für das Microsoft® Surface® Book 2, Chromebooks und andere führende Laptops und Tablets.
Mit seiner Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit bis zu 480 Mbps ist er vollständig rückwärtskompatibel mit älteren USB 1.1-Geräten. Die Installation von Software und Treibern erübrigt sich: mit der Plug-and-Play-Funktion lässt sich die Verbindung schnell herstellen und sofort nutzen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 |  | Hostschnittstelle | USB 2.0 |  | Hub-Schnittstellen | USB 2.0 |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50 g | Merkmale | Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Plug | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |