Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83345-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91935334
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83345-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
162 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Material innen
Schaum
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DEW182732
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.