Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT 10kVA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W 1 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT 10kVA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W 1 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS VT 10kVA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W 1 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9177930
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTP10KF2B4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
523 mm
Tiefe
813 mm
Höhe
1499 mm
Gewicht
506820 g
Paketgewicht
537730 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
5 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
8000 W
Effizienz
93 %
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
54 dB
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
DB-9 RS-232, SmartSlot
Ausgang Anschlüsse
1x Hard Wire 4-wire (3PH + G) 1x Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Eingang Verbindungstyp
3PH + N + G
Nominale Ausgang Spannung
120-208 V
Nominale Eingang Spannung
208 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
650 x 1062 x 1643 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.907,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.158,75*
€ 9.708,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.101,91*
€ 9.641,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.957,62*
€ 9.469,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.907,75*
€ 9.410,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.