Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 6500 Firewall (Hardware) 2U 120 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos XGS 6500 Firewall (Hardware) 2U 120 Gbit/s
Sophos XGS 6500 Firewall (Hardware) 2U 120 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91667580
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IG6E1CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
Sophos Lizenzen
sophos lizenzen
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
39900000
Zertifizierung
CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, BSMI, RCM, NOM, Anatel, KC, CCC, SDPPI Planned: TEC
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
120 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
60 Gbit/s
VPN-Durchsatz
109.8 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
50750 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
17850 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
16000 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen
496000
Firewall-Latenzzeit
5 µs
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
2U
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
12
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Externer Management-Port
RJ-45 (Gigabit)
Netzwerk
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
15000
Anzahl VPN-Tunnels
10000
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
645 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
17800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
497.09 W
Energieverbrauch (idle)
188 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29.157,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.157,52*
€ 34.697,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.067,23*
€ 34.590,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.836,44*
€ 34.315,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.