Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91513820
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86818
EAN/GTIN:
     4043619868186
Suchbegriffe:
LWL Netzwerkkoppler
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Lichtwellenleiter Kabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
29.2 mm
Höhe
21.9 mm
Merkmale
Stecker
LC Duplex
Produktfarbe
Rose, Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.