Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Deckel Domdeckel für 200ml Becher, CPLA, Ø8cm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6303
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-25114
EAN/GTIN:
     9002590251146
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Domdeckel
PP-Becher
  • 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
  • Hergestellt aus BIOkunststoff (CPLA - kristallisiertes PLA zur besseren Hitzebeständigkeit)
  • Kühl und trocken lagern
  • Hitzebeständig von -10°C bis 100°C
  • Nachhaltige Verpackung: biologisch abbaubarer Beutel aus PLA
  • Passend für alle BIO-Kartonbecher mit 200ml Füllinhalt: DS-25109 und DS-25112
  • INFO: Alle unsere Artikel aus dem BIOkunststoff (PLA - Polymilchsäuren) werden zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dabei wird Maisstärke als Basis verwendet. Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen wie PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol).
Weitere Suchbegriffe: pp-becher 200 ml, domdeckel, BIO, DOMDECKEL, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
87457
ab € 3,06*
Zubehör
Decorservice
DS-25147
ab € 4,24*
Zubehör
Decorservice
DS-25123
ab € 2,61*
Zubehör
Decorservice
DS-25109
ab € 5,04*
Zubehör
Decorservice
DS-25112
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.