Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LightScene EV-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Epson LightScene EV-110
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91284615
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA22040
EAN/GTIN:
     8715946689326
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Minimalistisches Design – maximale Wirkung Der LightScene EV-110 liefert Bilder mit einer Weiß- und Farbhelligkeit von 2.200 Lumen und WXGA-Auflösung. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und setzen Sie im Nu ansprechende Gestaltungen um. Dank seines unauffälligen Designs kann er auch dort eingesetzt werden, wo ein herkömmlicher Projektor zu sehr herausstechen würde. Dieser Projektor ist im schwarzen oder weißen Design erhältlich. Einfache, flexible Installation Durch das leichte, flexible Design kann der EV-110 vielfältig installiert werden: ganz herkömmlich an der Decke oder an einer freistehenden Halterung oder aber wie ein Scheinwerfer an Beleuchtungsschienen – selbst an versenkbaren Schienen. Ideal für Digital Signage Er verfügt über einen integrierten Media Player mit kabellosem Hochladen von Inhalten. Wiedergabelisten können einfach über eine SD-Karte geladen und direkt über den Projektor abgespielt werden.1 Der EV-110 verfügt außerdem über einen HDMI-Anschluss für die einfache Integration in Content-Management-Systeme und lässt sich mühelos einrichten. Fortschrittliche Installationen leicht gemacht Die GPI-Funktion unterstützt den direkten Anschluss eines Sensors zur Erstellung dynamischer Erlebnisse, die sich an veränderte Gegebenheiten anpassen können, ohne die Notwendigkeit für kostenintensive externe Hardware. Der EV-110 kann auch für komplexere Projektionen, z. B. mit Edge-Blending, eingesetzt werden, um herausragende Ergebnisse in größeren Räumen zu erzielen, die die Installation mehrerer Geräte erfordern. Wartungsarme Zuverlässigkeit Die fünfjährige Garantie in Kombination mit der zuverlässigen Laserlichtquelle von Epson und der versiegelten Projektionseinheit sorgen für einen reibungslosen, wartungsarmen Betrieb.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Flur, Lighting track, Wand
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18.2 - 28.4 mm
Blendenbereich (F-F)
1,51 - 1,92
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.58:1
Projektionsverhältnis
1.38 - 2.19:1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Projektor
Projektorhelligkeit
2200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
2000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 150 Zoll
Projektionsabstand
0.9 - 4.5 m
Abstand der Projektionswand (breit)
0.9 - 4.5 m
Anzahl der Farben
16,78 Millionen Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
1100 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-45 - 45 °
Matrix Größe
0.59 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Breite
175 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
175 mm
Verpackungsbreite
471 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
9427 g
Netzadapter Breite
361 mm
Netzadapter Tiefe
110 mm
Netzadapter Höhe
65 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, Epson Projektor Content Manager
Merkmale
Geräuschpegel
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
22 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron (Network), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
149 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
112 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.825,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.986,31*
€ 2.363,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,87*
€ 2.340,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.904,32*
€ 2.266,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,63*
€ 2.220,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,30*
€ 2.172,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12HA32040
ab € 186,88*
Zubehör
Epson
V12H888W10
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.