Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel flach, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchkabel flach, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, schwarz, 1m
InLine Patchkabel flach, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, schwarz, 1m
InLine Patchkabel flach, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, schwarz, 1m
InLine Patchkabel flach, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91118715
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     75801S
EAN/GTIN:
     4043718295340
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Flach
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
2000 MHz
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Zertifizierung
ISO11801, EN50173, ANSI/TIA-568.2-D
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.