|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-90109997 Herst.-Nr.: 154952A0 EAN/GTIN: 4047976549528 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Konformitätsbescheinigungen | CE |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produkttyp | Intelligentes Torschloss |  | Schloss Art | Ohne Schlüssel, Fernbedienung |  | Produktfarbe | Weiß |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Anwendungsunterstützend | Ja |  | LED-Anzeigen | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 3 Stück(e) |  | Batterie Lebensdauer | 0.5 Jahr(e) |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm |  | Tiefe | 63 mm |  | Höhe | 118 mm |  | Gewicht | 328 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |