Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-AC0067 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-AC0067 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
CoreParts MBXHP-AC0067 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89978226
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-AC0067
EAN/GTIN:
     5704174392453
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
130 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
6.7 A
Markenkompatibilität
HP
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.