Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNP Photo Imaging DP-QW410 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNP Photo Imaging DP-QW410 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm)
DNP Photo Imaging DP-QW410 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm)
DNP Photo Imaging DP-QW410 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm)
DNP Photo Imaging DP-QW410 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89936126
Hersteller:
     DNP Photo Imaging
Herst.-Nr.:
     212410
EAN/GTIN:
     4580514704671
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
dnp fotodrucker
fotodrucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
4" x 6" (10x15 cm)
Druckgröße
10 x 15 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6 Zoll
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
8 Bit
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
5800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung (Feuchteregelgerät)
100 V
Strom (Feuchteregelgerät)
1.7 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Speicherkapazität
32 MB
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
18.8 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,61*
€ 820,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,82*
€ 808,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,54*
€ 788,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.