Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89784337
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2590-BKK1
EAN/GTIN:
     5704174529378
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Breite
148 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
126 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
15 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Tastaturkeil, RS-232, USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Han Xin, Aztec Code, Datenmatrix, QR Code, Micro QR Code
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052278
€ 18,76*
Zubehör
Datalogic
90A052285
€ 22,29*
Zubehör
Datalogic
90A052289
€ 44,84*
Zubehör
Datalogic
90A052302
€ 35,20*
Zubehör
Datalogic
90A052352
€ 20,36*
Zubehör
Datalogic
90A052163
€ 15,01*
Zubehör
Datalogic
90A051230
€ 15,57*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-BK
€ 14,93*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-WH
€ 15,10*
Zubehör
Datalogic
94A054000
€ 17,51*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTFLX-QD25-BK
€ 20,22*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTFLX-QD25-WH
€ 20,93*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-QD25-BK
€ 20,49*
Zubehör
Datalogic
STD-QW25-BK
€ 13,47*
Zubehör
Datalogic
90A052354
€ 26,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.