Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher DeliCool II Merchandiser Kühlschrank 120 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher DeliCool II Merchandiser Kühlschrank 120 l Freistehend
Bartscher DeliCool II Merchandiser Kühlschrank 120 l Freistehend
Bartscher DeliCool II Merchandiser Kühlschrank 120 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715969
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700202G
EAN/GTIN:
     4015613505558
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
685 mm
Gewicht
56600 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Türanschlag
Schienen
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1141 kWh
Anschlusswert
160 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
120 l
Maximale Betriebstemperatur
12 °C
Minimale Betriebstemperatur
2 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,04*
€ 841,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,46*
€ 819,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,18*
€ 773,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,67*
€ 750,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,75*
€ 733,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
700201G
ab € 466,22*
Ähnlich
Bartscher
700203G
ab € 721,62*
Ähnlich
Bartscher
700235G
ab € 834,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.