Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 47001 Schreibtischablage Kunststoff, Gummi Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 47001 Schreibtischablage Kunststoff, Gummi Weiß
Exponent 47001 Schreibtischablage Kunststoff, Gummi Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8969492
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     8014437019193
USB Carrier Praktische formschöne Box zum sicheren und geschütztem Transportieren von bis zu 6 USB Sticks, MP3- und Bluetooth Adapter. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff mit einer Gummibeschichtung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Gummi
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 45 x 89 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,36*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,80*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,81*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,91*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.