Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Gardena 11138-20 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89638546
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11138-20
EAN/GTIN:
     4078500052467
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Der komfortable Drucksprüher für die Pflanzenpflege mit großer Reichweite
Wenn Du gezielt Sträucher, Reben, Bäume oder andere Pflanzen besprühen möchtest, dann ist der Drucksprüher 5 l Plus von GARDENA eine sehr gute Wahl. Er ist mit zahlreichen nützlichen Funktionen ausgestattet, die Dir bei der Anwendung helfen werden und auch bei der Bedienung einen gelungenen Komfort bieten. Eine zweite Öffnung mit integrierter Dosierkappe findest Du am Gehäuse vor. Diese Öffnung nutzt Du, um die Sprühflasche ganz bequem zu befüllen, Pflanzenschutzmittel zu dosieren oder auch zu entleeren. Vor dem Gebrauch baust Du Druck im 5 Liter großen Behälter auf, indem Du den handlichen, breiten D-Griff auf- und abbewegst. Für einen sicheren Stand während der Ausführung sorgen die Standfüße. Dank des Sichtstreifens hast Du den Füllstand immer im Blick. Das Sprühgerät verfügt über einen zweiten Griff, der beim Anheben und Tragen behilflich ist. Durch die gepolsterten Tragegurte liegt der Sprüher angenehm auf der Schulter. Die teleskopierbare Sprühlanze mit abwinkelbarer Düse sorgt für große Reichweiten und flexiblen Einsatz. Um bei der Sprühbewässerung für verschiedene Anforderungen gewappnet zu sein, nutzt Du die unterschiedlichen Einstellungen der abwinkelbaren Sprühdüse. Hier hast Du die Wahl zwischen einem Stech- und einem Sprühstrahl. Zusätzlich steht Dir für präzise Arbeiten an schmalen Stellen eine Flachstrahldrüse zur Verfügung. Der zweite Griff weist zudem eine praktische Schlauchaufwicklungsmöglichkeit auf, sodass Du den Schlauch nach Gebrauch um den Griff wickeln kannst. Dem Drucksprüher liegt außerdem als Zubehör ein Nylonfilter bei. Lege ihn ein, wodurch das Absieben von selbst hergestellten Suden zur Pflanzenpflege gelingt. Interessante Rezeptideen hierfür werden ebenfalls mitgeliefert. Durch diesen natürlichen Pflanzenschutz versorgst Du Deine Pflanzen mit zusätzlichen Nährstoffen und schützt sie gleichzeitig vor Schädlingsbefall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Gartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
5 l
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Geeignet für
Draußen
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
11150-20
ab € 11,49*
Sonstiges
Gardena
11152-20
ab € 6,91*
Sonstiges
Gardena
11154-20
ab € 17,78*
Sonstiges
Gardena
11156-20
ab € 3,02*
Sonstiges
Gardena
11162-20
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.