Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 235CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89634025
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO3GO235CB
EAN/GTIN:
     4719856248905
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1359 mm
Höhe (min)
1054 mm
Gewicht
1043 g
Länge, zugeklappt
330 mm
Beindurchmesser
23 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Mittelsäule
Ja
Anzahl der Beinabschnitte
5
Beinverriegelung Typ
Twistlock
Montage
1/4", 3/8"
Neigungswinkelbereich
-91 - 40 °
Front tilt Winkel
-91 - 40 °
Panoramische Rotation
360 °
Stativkopftyp
Kugellager
Stativgewinde
1/4,3/8 "
Stativkopf
T-50
Entfernbare Platten
Ja
Bluetooth
Ja
Material
Karbonfaser
Schnappschuss-Taste
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.