Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit UTP6AX5MGR Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit UTP6AX5MGR Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Panduit UTP6AX5MGR Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89574542
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     UTP6AX5MGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.