Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell INV08 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell INV08 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 1000 W Schwarz
Green Cell INV08 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 1000 W Schwarz
Green Cell INV08 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89554111
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     INV08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V umzuwandeln. In jeder Haushaltsdose (Typ E) in ganz Europa befindet sich eben das gleiche Signal. Er ist ideal für Orte, an denen es keinen direkten Zugang zur Steckdose gibt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Draußen
Eingangsspannung
12 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Maximale Eingangsleistung
2000 W
Eingangsstrom
30 A
Output Frequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
135 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.