|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-89552047 Herst.-Nr.: BS08-35024 EAN/GTIN: 4017538089854 |
| |
|
|  |  |
 | Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie Ihren PC, Smart-TV, Ultrabook, Spielekonsole oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk Router, Netzwerk Switch oder mit einer Netzwerkdose. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.4 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat7 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Frequenz | 600 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |