Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB011-3032 Schraubenschlüssel 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB011-3032 Schraubenschlüssel 390 mm
Bahco NSB011-3032 Schraubenschlüssel 390 mm
Bahco NSB011-3032 Schraubenschlüssel 390 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89487186
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB011-3032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
Gewicht
820 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.