Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB010-1922 Schraubenschlüssel 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB010-1922 Schraubenschlüssel 200 mm
Bahco NSB010-1922 Schraubenschlüssel 200 mm
Bahco NSB010-1922 Schraubenschlüssel 200 mm
Bahco NSB010-1922 Schraubenschlüssel 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89487023
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB010-1922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
168 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.