Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB010-1921 Schraubenschlüssel 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB010-1921 Schraubenschlüssel 200 mm
Bahco NSB010-1921 Schraubenschlüssel 200 mm
Bahco NSB010-1921 Schraubenschlüssel 200 mm
Bahco NSB010-1921 Schraubenschlüssel 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89487022
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB010-1921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
167 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.